MTE D0.375-1-W0.75-12 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323190
EAN / GTIN 7291075377347
Gyártó száma 3323190
L-szám L24090 220

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 3,35 ″, használható hossz (LU) 0,6 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,3”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 3,35”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 0,6”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése