ER11 SPR 2.0-2.5 ER patronok

Cikkszám: 3319392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3319392
EAN / GTIN 7291075133486
Gyártó száma 3319392
L-szám L24120 43

Leírás

Leírás:

ER fogókulcsok, rögzítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 2,5 mm, rögzítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 2 mm, szárméret (SS) ER11

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 2,5 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Szárméret (SS) ER11