ER11 SPR 2.0-2.5 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 3319392
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3319392
EAN / GTIN 7291075133486
Número del fabricante 3319392
Número L L24120 43

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 2.5 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 2.5 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Shank Size (SS) ER11