GRIPA 5.00-0.40 IC07 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3314413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3314413
EAN / GTIN 7291075473810
Gyártó száma 3314413
L-szám L23940 2257

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19,02 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: