Egyfokozatú létra fa, keresztléc nélkül 10 fokozattal

Cikkszám: 33110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33110
EAN / GTIN 4031405331105
Gyártó száma 033110

Leírás

Leírás:

  • Fából készült egylépcsős létra
  • A gerendák ujjhegesztett fenyőből vagy csomómentes Caroline fenyőből készültek, a lécek kőrisből készültek.
  • Horganyzott sínpárkány-csonk kapcsolat, így sima a sínpárkány felülete
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4100 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 27 mm
  • Oszlop magassága: 61 mm
  • Vezeték hossza: 3000 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 10 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 40 mm
  • Lépés/fok mélysége: 21 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok