Échelle simple à échelons en bois sans traverse 10 échelons

Réf.: 33110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 10
Matière Bois
Type de produit Echelles d'appui

Identification et classification

Référence article 33110
EAN / GTIN 4031405331105
Réf. fabricant 033110
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en bois
  • Barres en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud, barreaux en frêne
  • Connexion de longeron conique, ce qui permet d'obtenir une surface de longeron lisse
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4100 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 27 mm
  • Hauteur de colonne : 61 mm
  • Longueur du conducteur : 3000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 40 mm
  • Profondeur de pas/segment : 21 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui