ER11 SPR 4.0-4.5 AA ER patronok

Cikkszám: 3301443
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3301443
EAN / GTIN 7291075134629
Gyártó száma 3301443
L-szám L24120 2395

Leírás

Leírás:

ER fogókarok, rögzítési átmérő, max. munkadarab oldala (DCONXWS) 4,5 mm, rögzítési átmérő, min. munkadarab oldala (DCONNWS) 4 mm, szárméret (SS) ER11

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 4,5 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 4 mm
  • Szárméret (SS) ER11