ER11 SPR 4.0-4.5 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 3301443
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3301443
EAN / GTIN 7291075134629
Número del fabricante 3301443
Número L L24120 2395

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 4.5 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 4 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 4.5 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 4 mm
  • Shank Size (SS) ER11