75x2x8 mm vágókorong egyenes A46R PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 325224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 325224
EAN / GTIN 9003173252246
Gyártó száma 325224

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM vágótárcsa for the egyenes csiszoló egy olyan eszköz, amelyet mindig is keresett. Különösen nagy kémiai tisztaságú, ez a vágótárcsa tökéletes rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágására. Különösen lenyűgöző olyan helyeken, ahol különösen nehéz hozzáférni. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy projektjeit a következő szintre emelje ezzel a vágótárcsa-val.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A46R-BFXA
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 2 x 8 mm
  • Átmérő: 75 mm
  • Vastagság: 2 mm
  • Furat: 8 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdság csökkenését és ezáltal a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
  • A különösen vékony és finom szemcsés tárcsák rövid szétválasztási időt és fáradásmentes munkát tesznek lehetővé
  • Ideális a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez
  • Hosszú élettartamukkal, egyszerű és pontos kezelhetőségükkel győznek

Felhasználás:

  • Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
  • Vékony falú lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Alapanyag:

Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Különböző rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Vékonyfalú fémlemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához