Cutt-off wheels 75x2x8 mm straight A46R PREMIUM inox

Réf.: 325224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dresse-meules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 325224
EAN / GTIN 9003173252246
Réf. fabricant 325224

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse droite est l'outil que vous avez toujours recherché. Avec une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins en acier inoxydable. Il est particulièrement convaincant dans les endroits difficiles d'accès. Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A46R-BFXA
  • Dimension (D x T x H): 75 x 2 x 8 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 8 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, permet un travail confortable, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
  • Les disques de faible épaisseur et à grain fin permettent des temps de coupe réduits et un travail sans fatigue
  • Parfaits pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès
  • Ils impressionnent par leur grande longévité et par leur manipulation simple et précise

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins à paroi mince