{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 40 mm | |
| Lapkaméret | 15 | |
| Befogó | PSC | |
| Felhasználás módja | balra | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 110 mm | |
| Hasznos hossz LN | 90 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 40 mm | |
| Tengelyek csúcstávolsága f | 22 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
| Alkatrész | P05 | |
| Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
| Termék fajtája | Furatkés tartó |
| Cikkszám | 320406 40/15-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715159 | |
| Gyártó száma | PS4.PDF.LQB.110 |