DCN 300-150-32R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203148
EAN / GTIN 7291075243222
Gyártó száma 3203148
L-szám L24040 752

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 30 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 30.0, teljes hossz (OAL) 257.4 mm, tényleges hossz (LU) 154.59 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 30,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 30 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 191,94 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 30,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 300
  • Teljes hossz (OAL) 257,4 mm
  • Pont hossza (PL) 4,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 197,4 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 154,59 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése