• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCN 300-150-32R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3203148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203148
EAN / GTIN 7291075243222
Número del fabricante 3203148
Número L L24040 752

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 30 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 30.0, Longitud total (OAL) 257.4 mm, Longitud utilizable (LU) 154.59 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 30.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 30 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 191.94 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 30.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 300
  • Longitud total (OAL) 257.4 mm
  • Point Length (PL) 4.59 mm
  • Voladizo (LPR) 197.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 154.59 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos