DCN 270-135-32R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203125
EAN / GTIN 7291075243208
Gyártó száma 3203125
L-szám L24040 555

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 27 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 27.0, teljes hossz (OAL) 237,7 mm, hasznos hossz (LU) 139,1 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 27,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 27 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 172,79 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 27,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 270
  • Teljes hossz (OAL) 237,7 mm
  • Pont hossza (PL) 4,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 177,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 139,1 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése