HCP 277-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3334856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3334856
EAN / GTIN 7291075333244
Gyártó száma 3334856
L-szám L24050 1767

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 27,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 27,0, szög, 1. lépés (SIG) 137 fokos

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,64 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,45 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 27,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,65 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 6,2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése