DCN 105-053-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202454
EAN / GTIN 7291075293005
Gyártó száma 3202454
L-szám L24040 1036

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,413 ″, ülékméret-kód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 4,59 ″, használható hossz (LU) 2,14 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,413”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,429”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,413”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,413”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 2-5/8″
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 105 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 4,59”
  • Pont hossza (PL): 0,075”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,7”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2,14”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése