• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DCN 200-100-25.4A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3201739
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201739
EAN/GTIN 7291075292800
Nummer fabrikant 3201739
L-nummer L24040 346

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 7,38″, bruikbare lengte (LU) 4,08″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,787″snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,787″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″:
    • : 5,037
    • Functionele lengte: 0,787
    • Functionele lengte: 1,26
    • : 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 200
    • totale lengte (OAL): 7,38″
    • puntlengte (PL): 0,143″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,18″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 4,08″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles