Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3, VX3, ER szorítópatron mérethez: 16

Cikkszám: 319802 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16
Befogó VX3
A-méret kinyúlási hossz 27 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Gyártó száma 31.VX316L25
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Kivitel:

VX − Keresztirányú erőktől mentes hárompontos befogás a beépített szegmensgyűrű következtében. 200 Nm-ig poligonnal a nyomatéknak ellenáll.

Előny:

  • Gyorscsere lehetőség az egyetlen rögzítési pont miatt, így a szerszámcsere sérülésveszély nélkül elvégezhető.
  • A forgácsolószerszámok előre beállítva a gépnél vannak.
  • Rövid felépítésű − alacsony darabköltségek.

Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Figyelem:

Maximális meghúzási nyomaték a VX3 és VX4 esetén 5,7 Nm, mely a hozzávaló 211750 sz. 5,7 méretű nyomatékkulccsal érhető el. A V5 esetén a maximális meghúzási nyomaték 10 Nm. A betétek meglazításakor ne forgassa túl az ütközőn. A Varia szerszámtartók és cserélhető betétek tisztításához az EWS Clean tisztítószer készletet ajánljuk.