{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| ⌀ D | 44 mm | |
| Teljes hossz L | 75 mm | |
| Termék fajtája | Szűkítőpersely | |
| Rezgés | csillapított |
| Cikkszám | 319431 40/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515000642 | |
| Gyártó száma | 319431 40/8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |