GARANT Master Mute szűkítőpersely Master Mute, Szár ⌀ DS / befogási ⌀ D1: 32/8mm

Cikkszám: 319431 32/8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS / befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Teljes hossz L 65 mm
Termék fajtája Szűkítőpersely
Rezgés csillapított

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319431 32/8
EAN / GTIN 4069515000628
Gyártó száma 319431 32/8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden típusú furatkés tartóhoz használható. Optimális rezgéscsillapított furatkésekkel kombinált felhasználáshoz, mint például a GARANT Master Mute , de más furatkések (pl. keményfém furatkések) használata esetén is előnyös.

Előny:

A hasított változatnak köszönhetően a szűkítőpersely 100 %-ban körbefogja a furatkést, vagyis a rezgések csökkennek. A furatkés egyszerű és gyors beigazítása golyóval vagy csavarral lehetséges.

Felhasználás:

Az ⌀ szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.