GARANT Master Mute pereinamosios įvorės Master Mute, Koto ⌀ DS / Užspaudimo ⌀ D1: 40/8mm

Prekės Nr.: 319431 40/8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė
Virpesiai slopinantis vibracijas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319431 40/8
EAN / GTIN 4069515000642
Gamintojo numeris 319431 40/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinka visų rūšių ištekinimo laikikliams. Optimaliai tinka derinti su vibraciją slopinančiais ištekinimo laikikliais, kaip pvz., GARANT Master Mute, o taip pat ir naudojant kitus ištekinimo peilius (pvz., kietmetalio ištekinimo laikikliai).

Privalumai:

Modelyje su įpjova pereinamoji įvorė 100% apjuosia ištekinimo laikiklį, o tai reiškia, kad sumažinama vibracija. Paprastas ir greitas ištekinimo laikiklio lygiavimas naudojant rutulį arba varžtą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.