{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 40 mm | |
| Befogó | PSC 63 | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 105 mm | |
| Külső ⌀ D | 63 mm | |
| L1 | 83 mm | |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
| Cikkszám | 318888 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001672964 | |
| Gyártó száma | PS6.B40.K01.105 |