{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 58 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318888 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672933 | |
Gyártó száma | PS6.B20.K01.080 |