Porte-outils pour barres d’alésage 20 mm

Réf.: 318888 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 44 mm
L1 58 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318888 20
EAN / GTIN 2050001672933
Réf. fabricant PS6.B20.K01.080

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de barres d’alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour barres d’alésage  20 mm

Porte-outils pour barres d’alésage 20 mm

Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
280,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
293,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support PSC 63 PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2 ISO 26623-2
Longueur de col cote A 80 105
Arrosage interne oui oui
L1 58 83
⌀ serrage D1 20 20
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier