Gyorscserés furatkés tartó C40

Cikkszám: 318200 C40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus C40
318000 cikkszámhoz C
Furatkés ⌀-höz 40 mm
Hossz 160 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318200 C40
EAN / GTIN 4045197316110
Gyártó száma B 33/40/160

Leírás

Felhasználás:

Furatkések és más hengeres szárú szerszámok befogására. Biztosítható magasságállító csavarral és 3 szerszámbefogó csavarral felszerelve.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz