Portabarras de mandrinar de cambio rápido, Tipo: C40

Número de artículo: 318200 C40
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Schnellwechsel-Bohrstangenhalter
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1
40 mm
Tipo de sistema de cambio rápido
C40
Tipo de producto
soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L
160 mm
Material
acero
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318200 C40
EAN / GTIN 4045197316110
Número del fabricante B 33/40/160
Fabricante/responsable AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descripción

Aplicación:

Para la incorporación de barras de mandrinar y otras herramientas con mango cilíndrico. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.