Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy 140 mm

Cikkszám: 314400 140
Ár beállítása 3 Darab (15,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 140 mm
Hossz L 74 mm
Magasság H 42 mm
Horonyszélesség D 7,96 mm
Furattávolság b 38,1 mm
Bordahossz A 12,67 mm
Más tokmány típushoz is megfelelő 160 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314400 140
EAN / GTIN 4019208035482
Gyártó száma 108581

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.
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
    Tokmány típus (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz