Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz 4

Cikkszám: 313953 4
Ár beállítása 3 Darab (107,81 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 122 mm - 151 mm
Horonyszélesség n 14 mm
Menet M M6
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313953 4
EAN / GTIN 2050001946010
Gyártó száma 0138116

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofák. Nyers darabok külső befogásához 1,5×60° fogazással.
Barnított.

Figyelem:

Alkalmas BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA termékhez;
Matsumoto H / HA / ZA termékhez.