{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus | 160 mm | |
| Hossz L | 63 mm | |
| Szélesség B | 20 mm | |
| Horonyszélesség D | 8 mm | |
| Furattávolság b | 32 mm | |
| Bordahossz A | 18 mm | |
| Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
| Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
| Cikkszám | 313210 160 | |
| EAN / GTIN | 2050001929044 | |
| Gyártó száma | 0155100 | |
| Gyártó/felelős személy | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |