{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
duljina D (L) | 63 mm | |
Širina B | 20 mm | |
Širina utora D | 8 mm | |
Razmak između provrta b | 32 mm | |
Duljina kraka A | 18 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313210 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929044 | |
Broj proizvođača | 0155100 | |
Manufacturer | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |