Dinamikus nyomatékkorlátozó 2-14 N-m

Cikkszám: 3119270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3119270
EAN / GTIN 0611702896633
Gyártó száma 3119270

Leírás

Leírás:

  • Pontosság. A pontos folyamatszabályozást az alul- és túlhúzás kiküszöbölése biztosítja az egyedülálló, bevált Gedore nyomatékcsúszási technológiának köszönhetően. Az abszolút pontosságot újra és újra biztosítja
  • A használat egyszerűsége. Egyszerűen szerelje fel az RTU-t egy hagyományos elektromos vagy kéziszerszám végére, és alakítsa át nyomatékszerszámmá
  • Flexibilitás. A nagy teherbírású nyomatékkorlátozók sorozata olyan szerszámokat hoz létre, amelyek szinte minden alkalomra alkalmasak - és szükség esetén mozgathatók
  • Teljesítmény, ahol szükség van rá. A gépi szerelési alkalmazások pontosan és gyorsan elvégezhetők, beleértve a palackok, kupakok és fedelek meghúzását
  • Változatosság. Az új, nagyobb hatótávolságú RTU lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akár 14 N.m nyomatékot is meghúzzanak
  • Széles körű alkalmazási lehetőségek. Használható ott, ahol a hagyományos nyomatékos csavarhúzók vagy csavarkulcsok esetleg nem megfelelőek
  • Egyedi kialakítások és magasabb nyomatékbeállítások is elérhetők
.

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs