• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Limiteur de couple dynamique 2-14 Nm 019400

Réf.: 3119270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 1 400 cNm

Identification et classification

Référence article 3119270
EAN / GTIN 0611702896633
Réf. fabricant 3119270
Article hors catalogue L60160 6606
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Précision . Le contrôle précis du processus est assuré par l'élimination du sous-serrage et du sur-serrage, grâce à la technologie unique et éprouvée Gedore Torque Slipping. La précision absolue est livrée au fur et à mesure
Ease of use. Il suffit d'installer le RTU à l'extrémité d'un outil de puissance traditionnel ou d'un outil à main, pour le transformer en outil dynamométrique
Flexibilité. Une gamme de limiteurs de couple à usage intensif permet de créer des outils adaptés à presque toutes les occasions - et pouvant être déplacés si nécessaire
La puissance, là où vous en avez besoin. Les applications d'assemblage peuvent être exécutées avec précision et rapidité, y compris le serrage de bouteilles, de capsules et de bouchons
Variabilité. Le nouveau RTU à plage plus élevée permet aux utilisateurs de serrer jusqu'à 14 N.m
Gamme étendue d'applications. Peut être utilisé là où les tournevis à couple conventionnel ou les clés à cliquet ne sont pas adaptés
Des designs personnalisés et des réglages de couple plus élevés sont disponibles.

Caractéristique(s):

  • Contents (nombre de pièces) : 1 tlg. Enregistrement
  • REACH disponible : non