HOF D3.00-06-1.00-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106596
EAN / GTIN 7291075345643
Gyártó száma 3106596
L-szám L23980 2921

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3,37 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 2,36 ″, teljes hossz (OAL) 1,77 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3,37”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,37”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,216”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,36”
  • Master Insert Identification (MIID): NWT 060405AER-76
  • Teljes hossz (OAL): 1,77”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 42 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése