IQ845 FSY D160-15-40-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106533
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106533
EAN / GTIN 7291075311464
Réf. fabricant 3106533
Article hors catalogue L23980 858

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 169.4 mm, Nombre de dents (CICT) 15, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 169.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 169.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees