T490 SM-D2.0-14-3-1.0-13 Héjmarók

Cikkszám: 3105092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105092
EAN / GTIN 7291075237818
Gyártó száma 3105092
L-szám L23980 2872

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,92 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, vágási mélység maximum (APMX) 1,41 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2,2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,92”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,41”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése