T490 SM-D2.0-14-3-1.0-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3105092
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105092
EAN / GTIN 7291075237818
Réf. fabricant 3105092
Article hors catalogue L23980 2872

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.92″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.41″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.92″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.41″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.2″