MM S-B-L5.50-C.750-T10 85°-os kúpos szárak cserélhető vágófejekhez

Cikkszám: 3103197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103197
EAN / GTIN 7291075230468
Gyártó száma 3103197
L-szám L24070 428

Leírás

Leírás:

  • Tartók moduláris marófejekhez
  • Tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS): 3/4″
  • Tartókészülék menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS): T10
  • Funkcióhossz (LF): 5-1/2″
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.602″
  • test hossz Maximum (LBX): 0.9″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T10
  • hasznos hossz (LF): 5-1/2″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 31020 Rev/min

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése