E93CN D20-3-M10-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103065
EAN / GTIN 7291075175110
Gyártó száma 3103065
L-szám L23980 807

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése