BCM D1.00-A-W1.00-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3103052
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3103052
EAN / GTIN 7291075171570
Réf. fabricant 3103052
Article hors catalogue L23980 2130

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.79″ ,Overall Length (OAL) 6.7″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.79″
  • Type trontal: A
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.559″
  • Longueur tête (LH): 2-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D1.00-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
  • Type de queue: Weldon