ER D25A35-4-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102894
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102894
EAN / GTIN 7291075118131
Gyártó száma 3102894
L-szám L23980 627

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 29 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 10T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5,5 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése