HM90 E90AD-D32-3-C32-XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102322
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102322
EAN / GTIN 7291075115963
Gyártó száma 3102322
L-szám L23980 2688

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 38 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5,3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 38 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése