F45ST D200-60 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3100385
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100385
EAN / GTIN 7291075258608
Gyártó száma 3100385
L-szám L23980 113

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 211,7 mm, vágótestek száma (CICT) 10, kerékagy átmérő (DHUB) 150 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 211,7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 211,7 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 150 mm
  • A vágólap (MIID) SEMT 1204AFTN-76 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése