F45ST D200-60 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Artikelnummer: 3100385
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100385
EAN/GTIN 7291075258608
Nummer fabrikant 3100385
L-nummer L23980 113

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 211,7 mm, aantal snijgereedschappen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 150 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 211,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 211,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 150 mm
  • Voer de naam (MIID) SEMT 1204AFTN-76 in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles