F45ST D3.00-1.00 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3100368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100368
EAN / GTIN 7291075258660
Gyártó száma 3100368
L-szám L23980 2115

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3,51 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,36 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3,51”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,51”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,26”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,36”
  • Master Insert Identification (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése