F45ST D3.00-1.00 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100368
EAN / GTIN 7291075258660
Réf. fabricant 3100368
Article hors catalogue L23980 2115

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.51″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.36″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.51″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.51″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.36″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout