Tartalék felfogócsavar 25 mm

Cikkszám: 309900 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
424 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány befogási ⌀ D1 25 mm
Menetméret M18×2
Hossz 20 mm
Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309900 25
EAN / GTIN 4045197274076

Leírás

Alkalmazható:

Weldonos és Whistle-Notch befogókhoz.

Figyelem:

20 mm befogási ⌀-ig egy, 25 mm befogási ⌀-től 2 felfogócsavarral.
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
    Tokmányhoz, befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz