• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Zsugorbefogó 3°, extra karcsú 5 mm

Cikkszám: 308321 5
Kedvezmény
185,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: E
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 40000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 5 mm
Befogó HSK-E 40 A = 60
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak E
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 40000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 12 mm
⌀ D2 8 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308321 5
EAN / GTIN 4045197875716

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.
  • Karcsú kivitel (3° kontúr).

Extra karcsú kivitel.
Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 40000 min−1.

Felhasználás:

  • Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz