Mandrin expansible hydraulique court, étroit, HSK-A 100, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 307525 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 80 bars max.
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK10000195; ZYL01600105
Format d’image face plane, cône standard type A; queue lisse
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; système métrique
Dimensions de barre, métriques 100 mm; 16 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 45 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme courte; forme étroite
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Filetage G; M M12×1
Avec arrosage oui
Pression de liquide de refroidissement max. 80 bar
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 38 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin expansible hydraulique
Longueur totale L 150 mm
Norme DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 307525 16
EAN / GTIN 2050001653529
Réf. fabricant 16.507.100.16.Z
Fabricant/personne responsable WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Description

Exécution:

  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
  • Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302187, conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.
Vis de blocage WTE pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!