Szerszámtartó telibefúróhoz Form ADB 25 mm

Cikkszám: 303128 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀-höz D1 25 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 76 mm
Külső ⌀ D 45 mm
Termék fajtája Telibefúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303128 25
EAN / GTIN 4062406105167

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva.
  • A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
  • Meghúzáskor a nagyobb felfekvő ⌀ a felfekvő felületnek feszül.
  • Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
  • Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerint szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Pótalkatrész csavarok 309907; 309908 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek