Portaherramientas para brocas macizas. Forma ADB, BT 40, para ⌀ de mango D1: 25mm

Número de artículo: 303128 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de mango D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Cono de gran inclinación
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG04005795; ZYL02501015
Forma de asiento
MAS BT
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
25 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
40
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
25 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Werkzeughalter für Vollbohrer
Interfaz en el lado de la máquina
BT 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Diámetro del mango = 25 mm
Longitud de alcance A
76 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
45 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Soporte
D1
25 mm
Longitud total L
141,4 mm
Norma
ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
ADB
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
acero
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303128 25
EAN / GTIN 4062406105167
Número del fabricante 303128 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
  • Al apretar se sujeta el ⌀ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
  • La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
  • Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802. Tornillo de recambio n.° 309907; 309908.